VUWS-L20-M32U-M-G18

Válvula neumática VUWS-L20

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWS-L20-M32U-M-G18
Rubix:799147155000
fabricante:575674
EAN:4052568104092
VUWS-L20-M32U-M-G18 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipovuws-l20-m32u-m-g18 válvula neumática
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWS-L20-M32U-M-G18


Válvula neumática VUWS-L20-M32U-M-G18 Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=21 mm, Caudal nominal estándar=700 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto153,7 g
Tipovuws-l20-m32u-m-g18 válvula neumática
46,70 € Sin IVA
/ unidad
56,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días