Referencias
Festo:NEV-01-VDMA
Rubix:798548628000
fabricante:161104
EAN:4052568004507

Documentos
Detalles de producto : NEV-01-VDMA
Kit de placa final NEV-01-VDMA Para el montaje de placas base de distribuidores estándar. Fluido=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Indicación sobre el fluido de mando y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (necesaria para el funcionamiento posterior), Peso del producto=445 g, Conexión de aire de pilotaje auxiliar 12/14=G1/8, Conexión neumática, conexión 1=G1/2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 129x71x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Tipo | kit de placa final según iso 15407-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,69 € Sin IVA
/ unidad
35,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días