Referencias
SMC:ARM10-06GP
Rubix:799254839000
fabricante:ARM10-06GP

Documentos
Detalles de producto : ARM10-06GP
Las bases para los reguladores de la serie ARM están disponibles de serie en los tamaños 1000 y 2000, y el modelo modular está disponible en los tamaños 2500 y 3000. Los modelos estándar están disponibles con 4 métodos de conexión diferentes y pueden equiparse con una función de reflujo. Los modelos modulares pueden montarse libremente en una estación base y son fáciles de ajustar gracias al nuevo joystick.
ARM10, Bloque de reguladores, pequeño, unitario
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x76x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Tipo | regulador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días