KM13-04-06-3
Bloque de terminales de alimentación de la serie KM13
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KM13-04-06-3
Rubix:751607300043
fabricante:KM13-04-06-3
EAN:3618036074017
Documentos
Detalles de producto : KM13-04-06-3
One-touch fitting manifold series KM has 6 different model options available. Male thread and female thread options available on certain models. Tube material includes nylon, soft nylon and polyurethane.
KM13, conexionado múltiple - Conexión A Conexión instantánea, Conexión B Conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Tipo | tamaño del tubo 4 mm, orificio 6 mm, número de puertos - 3 uds. |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días