Referencias
Festo:VMPAL-ZAS-5
Rubix:798832048000
fabricante:561116
EAN:4052568056148
Documentos
Detalles de producto : VMPAL-ZAS-5
tie rod VMPAL-ZAS-5 Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1,7 Nm, Materials note=Conforms to RoHS
Tirante VMPAL-ZAS-5 Clase de resistencia a la corrosión KBK=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Par de apriete máx.=1,7 Nm, Material note=RoHS compliant Par de apriete=1,7 Nm, Nota sobre el material=conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Tipo | tirante |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € Sin IVA
/ unidad
9,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días