Referencias
Festo:VMPA2-FB-EMS-4
Rubix:798410772000
fabricante:537983
EAN:4052568005641
Documentos
Detalles de producto : VMPA2-FB-EMS-4
Módulo electrónico VMPA2-FB-EMS-4 Para terminal de válvulas MPA-S con bus de campo Conexión para 4 bobinas, sin separación galvánica. Diagnóstico=- Baja tensión de válvulas, Número máx. de posiciones de válvulas=2, Número máx. de bobinas=4, Consumo intrínseco de corriente con tensión de carga=3 mA, Consumo intrínseco de corriente con tensión de servicio=8 mA
Información técnica
Atributos
| Tipo | módulo eléctrico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,56 € Sin IVA
/ unidad
103,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días