Referencias
SMC:KPH10-03
Rubix:751601177043
fabricante:KPH10-03
EAN:3618036071788
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union
Resumen técnico
Materialpolipropileno
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPH10-03


La serie KP comprende racores one-touch para sistemas de soplado en sala limpia y para sistemas de aire de accionamiento. La serie KP es completamente libre de aceite y las zonas en contacto con líquidos son no metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y se envasan doblemente en sala limpia. Las piezas de resina para la serie one-touch KPQ/KPG (para la tubería de aire del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPH, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Conector macho, Unión tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x32x22 mm
Peso neto9 g
Materialpolipropileno
Conexión 1r 3/8
Conexión 210
Diámetro de tubo10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,73 Sin IVA
/ unidad
6,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días