Referencias
SMC:KQ2LU06-00A
Rubix:798266618000
fabricante:00984376
EAN:3618036053807

Documentos
Detalles de producto : KQ2LU06-00A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubo aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tubo-tubo doble
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h