AS2211FG-01-06S

Regulador de caudal angulado/universal de acero inoxidable serie AS-FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2211FG-01-06S
Rubix:751600790043
fabricante:AS2211FG-01-06S
EAN:3618035539616
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca macho gas 1/8'
Tipoajustador

Documentos

Detalles de producto : AS2211FG-01-06S


Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en alimentación y embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor instantáneo de SMC, disponible para tamaños de tubo con DE de 4 mm a 12 mm.
AS*1FG, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo/ Universal, Acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca macho gas 1/8'
Tipoajustador
18,26 € Sin IVA
/ unidad
22,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días