ASG2201-G01-08

Cuerpo metálico, codo - ASG New

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASG2201-G01-08
Rubix:799242928000
fabricante:ASG2201-G01-08
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASG2201-G01-08


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4mm a 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 304 y 316 Tamaño de puerto: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Materialacero inoxidable 316 (cuerpo a); acero inoxidable 304 (cuerpo b, aguja, pomo, contratuerca, anillo en c, casete); aleación de aluminio (anillo de asiento); fkm (junta en u, junta tórica, junta); acero inoxidable/fkm (junta)
Serieasg
Temperatura máx.150 °C
Temperatura mín.0 °C
49,98 € Sin IVA
/ unidad
60,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días