Referencias
SMC:AS2301FG-01-06
Rubix:799255187000
fabricante:AS2301FG-01-06

Resumen técnico
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
Documentos
Detalles de producto : AS2301FG-01-06
Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y de embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor One-touch de SMC disponible para tuberías de 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
| Material | pbt (cuerpo a, cuerpo del codo, aguja, pomo); nbr (junta en u, junta, junta tórica); pom, acero inoxidable (casete); pom (espaciador); nbr; acero inoxidable (junta); sus303 (cuerpo b, aguja, guía de aguja, anillo de asiento, tuerca de bloqueo) |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,09 € Sin IVA
/ unidad
23,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días