AS1201F-M5-07

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1201F-M5-07
Rubix:751601610043
fabricante:AS1201F-M5-07
EAN:3618030629527
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorcodo one-touch (m5 x 0,8)
Tipoas1201f-m5-07
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1201F-M5-07


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 12 (M3, M5 Basis - elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: M5-07 (Port Size M5 - Tube Size ø1/4)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorcodo one-touch (m5 x 0,8)
Tipoas1201f-m5-07
Materialpbt; latón (niquelado químicamente); hnbr (material de sellado)
Flujo6000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
7,79 € Sin IVA
/ unidad
9,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días