Referencias
SMC:AS1001F-04-3
Rubix:752104059043
fabricante:AS1001F-04-3
EAN:3618035550628
Detalles de producto : AS1001F-04-3 00083292
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de inserción integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con estilo codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), y regulando a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Fácil instalación y desmontaje
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 100 (Base M5)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 04 (4 mm)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Opción: tuerca hexagonal de bloqueo
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 100 (Base M5)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 04 (4 mm)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Opción: tuerca hexagonal de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' rosca exterior |
|---|---|
| Tipo | as-d |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € Sin IVA
/ unidad
12,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días