Referencias
SMC:AS3301F-03-08A
Rubix:799246523000
fabricante:AS3301F-03-08A

Resumen técnico
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
Documentos
Detalles de producto : AS3301F-03-08A
El uso de los reguladores de flujo SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de flujo permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrica R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y meter in y meter out, estos reguladores de flujo están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
| Material | pbt (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € Sin IVA
/ unidad
19,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días