Referencias
SMC:AS3002FSG-06
Rubix:799246883000
fabricante:AS3002FSG-06

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor instantáneo (push-in) para tubo |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal (controlador de velocidad) con indicador, tipo en línea (acero inoxidable) |
Documentos
Detalles de producto : AS3002FSG-06
Adecuado para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie «-FG» también puede utilizarse en áreas donde el lavado a presión podría degradar los controles de caudal estándar, como en alimentación y embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para ofrecer un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor instantáneo de SMC, disponible para tamaños de tubo con diámetro exterior de 4 mm a 12 mm.
Cualidades
Acero inoxidable 303Diámetro exterior del tubo aplicable: de Ø 3,2 mm a Ø 12 mm y de Ø 1/8" a Ø 1/2"Rango de presión de funcionamiento: de 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor instantáneo (push-in) para tubo |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal (controlador de velocidad) con indicador, tipo en línea (acero inoxidable) |
| Material | acero inoxidable 303 |
| Flujo | 17700 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fsg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días