Referencias
Izar cutting tools sal:74502
Rubix:798498966000

Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 18 mm |
|---|---|
| Longitud total | 219 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 18 MM DIN208B 2160
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 18 mm |
|---|---|
| Longitud total | 219 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Longitud de corte | 56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,72 € Sin IVA
/ unidad
79,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días