ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 16 MM DIN208B 2160


Escariador de máquina Modelo 2160 HSS-E

Referencias
izar cutting tools sal:74493
rubix:798498967000
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)16 mm
Longitud total210 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 16 MM DIN208B 2160


Aplicaciones

Para perforar aluminio-magnesio, acero inoxidable, materiales de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)16 mm
Longitud total210 mm
Longitud de corte52 mm
Material del cuerpoHSS
Número de ranuras8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,79 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días