Referencias
Izar cutting tools sal:19205
Rubix:798798735000
fabricante:1655-19205

Detalles de producto : BROCA MADERA ESPIRAL 18X460 MM 1655
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Maderas duras
Percusión: No
Tipo Mango: Hexagonal
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Maderas duras
Percusión: No
Tipo Mango: Hexagonal
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Tornillo en la punta
Especial maderas duras
Fabricación en CrV
Envasado en tubo con colgador
Especial maderas duras
Fabricación en CrV
Envasado en tubo con colgador
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 18 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de corte | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,27 € Sin IVA
/ unidad
33,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días