Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.114)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas para madera
Brocas para madera
Broca para madera
BROCA MADERA ESPIRAL 12X230 MM 1655
BROCA MADERA ESPIRAL 12X230 MM 1655
REF. 1655 BROCA MADERA ESPIRAL
Referencias
izar cutting tools sal:
19154
rubix:
798499256000
fabricante:
BROCA MADERA ESPIRAL 12X230 MM 1655
ean:
8424448191540
Resumen técnico
Diámetro de perforación
12
mm
Material del cuerpo
Acero
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BROCA MADERA ESPIRAL 12X230 MM 1655
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Maderas duras
Percusión: No
Tipo Mango: Hexagonal
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Tornillo en la punta
Especial maderas duras
Fabricación en CrV
Envasado en tubo con colgador
Información técnica
Atributos
Diámetro de perforación
12
mm
Material del cuerpo
Acero
Longitud de corte
155
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
11,97
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (14)
Crear PDF del producto