Referencias
Izar cutting tools sal:19181
Rubix:798734202000
fabricante:1655-19181

Detalles de producto : BROCA MADERA ESPIRAL 14X460 MM 1655
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Maderas duras
Percusión: No
Tipo Mango: Hexagonal
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Maderas duras
Percusión: No
Tipo Mango: Hexagonal
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Tornillo en la punta
Especial maderas duras
Fabricación en CrV
Envasado en tubo con colgador
Especial maderas duras
Fabricación en CrV
Envasado en tubo con colgador
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 14 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de corte | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € Sin IVA
/ unidad
20,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días