Referencias
Izar cutting tools sal:18472
Rubix:798798707000
fabricante:1650-18472
EAN:8424448184726

Detalles de producto : BROCA MADERA PLANA 32 MM 1650
Diámetro Mango: 6.35mm
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Broca pala
Especial maderas blandas
Mango hexagonal 6,35 mm
Envasado blister con colgador
Especial maderas blandas
Mango hexagonal 6,35 mm
Envasado blister con colgador
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 32 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud de corte | 46 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,95 € Sin IVA
/ unidad
4,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días