BR FORSTNER BORMAX 2,0 WS 25 MM GL 90 MM

Br Forstner Bormax 2.0 WS GL 90mm

Ver información técnica

Referencias

FAMAG®:1622.025
Rubix:799306861000
fabricante:1622.025
EAN:4026271012685
brand logo

Detalles de producto : BR FORSTNER BORMAX 2,0 WS 25 MM GL 90 MM


Brocas Forstner Bormax® 2.0 WS

Características: Acero para herramientas aleados. Con espiga de centrar, dos filos principales ranurados desplazados y un filo periférico con ranuras longitudinales. De ese modo, se requiere poca fuerza, con lo cual se reduce la fricción y se genera poco calor.

Aplicación: Para taladrar de forma rápida y sin esfuerzo madera blanda, madera dura europea y paneles de madera.

Información técnica


Atributos
31,51 € Sin IVA
/ unidad
38,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días