BROCA ESPIRAL MAD, HSS-G 6,0 MMX92 MM

Broca espiral madera HSS-G

Ver información técnica

Referencias

FAMAG®:1594.060
Rubix:799306849000
fabricante:1594.060
EAN:4026271030719
brand logo

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL MAD, HSS-G 6,0 MMX92 MM


Broca espiral para madera HSS-G

Características: HSS-G, giro a la derecha. Con dos filos principales y dos primeros machos, rectificados con precisión. Canales de evacuación de viruta optimizados y espirales de agujeros profundos con interior rectificado para una evacuación de virutas excelente.

Aplicación: Ideal para todos los materiales de madera, especialmente maderas duras. Además, adecuado para plásticos como acrílico, Corian®, GFRP, policarbonato, PVC y Trespa®.

Información técnica


Atributos
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días