QSRL-1/8-6

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSRL-1/8-6
Rubix:756101836113
fabricante:153411
EAN:4052568034474
QSRL-1/8-6 Push-in L-fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSRL-1/8-6


Racor en L a presión, giratorio QSRL-1/8-6 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x22x38 mm
Peso neto19,07 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días