QSM-M3-4-I

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M3-4-I
Rubix:798197386000
fabricante:153314
EAN:4052568033774
QSM-M3-4-I Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M3-4-I


Racor a presión QSM-M3-4-I rosca macho con enchufe hexagonal interno. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x50x20 mm
Peso neto2,27 g
Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
3,60 Sin IVA
/ unidad
4,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días