Referencias
INA:KWVE20-B-SL-UG-G4-V1
Rubix:799155489000
fabricante:0621714610250

Documentos
Detalles de producto : KWVE20-B-SL-UG-V1-G4
Carriages KWVE. . -B-SL, narrow, long carriage, four-row
Información técnica
Atributos
| Anchura | 88.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 44 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,36 € Sin IVA
/ unidad
215,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
