Referencias
INA:KWVE30-B-H-V1-G2
Rubix:798627191000
fabricante:0199729200230

Documentos
Detalles de producto : KWVE 30BH G2V1
Carros KWVE. . -B-H, alto, estrecho, de cuatro hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Altura en carril | 45 mm |
| Precisión | g2 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,65 € Sin IVA
/ unidad
239,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
