Referencias
INA:RWU65-E-L-V3-G3
Rubix:798342458000
fabricante:0183375201440




Documentos
Detalles de producto : RWU 65 EL V3 G3
Rodamiento de rodillos circulares
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13800 g |
|---|---|
| Precarga | v3 |
| Anchura | 170 mm |
| Longitud | 261.9 mm |
| Altura en carril | 90 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1187,24 € Sin IVA
/ unidad
1436,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
