BLOCK NAS20ALZ

Patin para Guía Lineal a Bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NAS-20-ALZ
Rubix:798473688000
brand logo

Resumen técnico

Precarga22 µm
Anchura42 mm
Longitud65.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BLOCK NAS20ALZ


Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso.  Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Patin para Guía Lineal a bolas NS, Disposición patin cuadrado bajo, Precarga Ligera

Cualidades

•Long operating life
High speed
Wide variety

Información técnica


Atributos
Precarga22 µm
Anchura42 mm
Longitud65.2 mm
Altura en carril28 mm
Materialspecial high carbon steel
Tamaño de diseño20 mm
89,40 € Sin IVA
/ unidad
108,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h