Referencias
INA:KWVE30-B-L-G3-V1
Rubix:003201002022
EAN:4054362997849





Documentos
Detalles de producto : KWVE30-B-L-G3-V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1832 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (0,04·c) |
| Anchura | 90 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,60 € Sin IVA
/ unidad
300,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días