BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 92 MM HSS METAL 1-3 MM T 118 A BASIC

RB - 5ER T 118

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608631013
Rubix:798322450000
EAN:3165140007290
brand logo

Resumen técnico

Longitud92 mm
Materialhss
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 92 MM HSS METAL 1-3 MM T 118 A BASIC


Hoja de sierra de calar para metal
Hoja de sierra de calar T 118 A Basic for Metal Sus dientes fresados y el corte libre ondulado son ideales para realizar cortes sin requisitos especiales. El material de la hoja, HSS (acero de alta velocidad) de alta calidad totalmente endurecido, es adecuado para cortar láminas metálicas no perforadas de dureza estándar. Además, el espacio entre dientes muy fino y progresivo (1,1-1,5 mm) corta láminas metálicas muy delgadas con grosores de 1-3 mm.

Cualidades

Powerful: greatly facilitates work. Blade with progressive teeth and end attachment: particularly precise cutting and fast.

Aplicaciones

Ferrous Metals|Sheaths

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x80x2 mm
Peso con embalaje31 g
Longitud92 mm
Materialhss
Tipohoja de sierra de calar
10,62 Sin IVA
/ unidad
12,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días