Referencias
Bosch:2608633625
Rubix:798629988000
EAN:3165140127691

Detalles de producto : PAQ. DE 25UDS DE HOJA DE SIERRA BOSCH T-144D (MADERA)
Hoja de sierra de calar para madera
Hoja de sierra de calar T 144 D Speed for Wood
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 122x42x13 mm |
| Peso con embalaje | 155 g |
| Longitud | 100 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,73 € Sin IVA
/ unidad
46,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
