Referencias
Bosch:2608641172
Rubix:798506720000
EAN:3165140373548
Detalles de producto : DISCO OPTILINE WOOD 162X20/16 48Z 2.608.641.172
El disco de sierra circular Optiline Wood ofrece cortes precisos y de calidad en todo tipo de maderas. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso ofrecen cortes limpios, mientras que la base del disco, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión del disco reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Este disco de sierra sirve para todos los tipos de maderas y materiales de madera. En función del número de dientes, se pueden lograr diferentes resultados con los discos de sierra circular Optiline Wood, que cuentan con geometría de diente ATB (dentado alternado): un número de dientes elevado ofrece cortes limpios, mientras que un número de dientes bajo garantiza un corte sólido y eficiente.
Hoja de sierra circular Optiline Wood 160 x 20/16 x 1,8 mm, 48
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 215x190x7 mm |
| Peso con embalaje | 280 g |
| Número de dientes | 48 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,17 € Sin IVA
/ unidad
52,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

