Referencias
Wera:05004090001
Rubix:799299271000
EAN:4013288182159
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 ZYKLOP HYBRID 13 PZ
Surtido de llaves de vaso hexagonal de 1/2" Zyklop Hybrid
Características: herramienta de acero de cromo-vanadio, carraca híbrida Zyklop de acero de cromo molibdeno. Carraca ligera y delgada con palanca larga. Mango ergonómico Kraftform, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Conmutación derecha e izquierda. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca Zyklop Hybrid
10 llaves de vaso hexagonal con función de retención 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 alargadera Zyklop Hybrid 271 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido 250 mm
Características: herramienta de acero de cromo-vanadio, carraca híbrida Zyklop de acero de cromo molibdeno. Carraca ligera y delgada con palanca larga. Mango ergonómico Kraftform, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Conmutación derecha e izquierda. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca Zyklop Hybrid
10 llaves de vaso hexagonal con función de retención 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 alargadera Zyklop Hybrid 271 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido 250 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,24 € Sin IVA
/ unidad
431,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días