S140T-R PASS-TRHU RATCHET KIT, 3 PCS

Adaptador de accionamiento cuadrado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:S140T-R
Rubix:798327830000
EAN:7314150136353
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud220 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S140T-R PASS-TRHU RATCHET KIT, 3 PCS


Juego de carraca pasante, 3 piezas. Acero de calidad de alta aleación. Acabado mate. Contenido: 1 carraca pasante, con cabeza flexible, 72 dientes, ángulo de accionamiento 5. 1 adaptador 19mm (3/4") hexagonal x 3/8" cuadrado de accionamiento, con liberación rápida. 1 adaptador 19mm (3/4") hexagonal x 1/2" cuadrado de accionamiento, con liberación rápida.

Cualidades

Pass-Through Ratchet Set with Hex to Square Drive Adaptors

Información técnica


Atributos
Peso neto360 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud220 mm
Acabadomate
Peso350 g
38,82 Sin IVA
/ unidad
46,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días