CARRACA ARTICULADA 1-2 80 DIENTES 416 MM 517QR

Carraca Stahlwille

Ver información técnica
Referencias
Stahlwille:517QR
Rubix:799289230000
fabricante:13261010
EAN:4018754286386
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''

Detalles de producto : CARRACA ARTICULADA 1-2 80 DIENTES 416 MM 517QR


Carraca reversible articulada de 1/2", larga

517QR
Características: de acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y palanca de cambio. Con mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos. Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días