Referencias
Dichtomatik:67188914
Rubix:799072693000
fabricante:67188914


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30.6 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : AE40 18,0 30,6 5,3 NB9055
Rascador Sealomatic de NBR con dureza Shore 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 30.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días