Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411152
Rubix:798387934000
fabricante:40411152


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 19 35 10 72NBR 40411152
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 € Sin IVA
/ unidad
28,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días