4605240 280071 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE, CANTOS AGUDOS 70 MM
Bending Tool
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:280071
Rubix:798180271000
fabricante:4605240
EAN:4017981280082

Documentos
Detalles de producto : 4605240 280071 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE, CANTOS AGUDOS 70 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1020 g |
|---|---|
| Peso | 1.02 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
