4595930 264032 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 32 MM
Forma de doblado de acero hasta 90°
Ver información técnicaReferencias
Gedore:264032
Rubix:798180196000
fabricante:4595930
EAN:4017981264327

Detalles de producto : 4595930 264032 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 32 MM
• para tuberías de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441)
• para el doblado sin dañar la superficie
• fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6600 g |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Peso | 6.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,16 € Sin IVA
/ unidad
662,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
