Referencias
Gedore:278781
Rubix:798176038000
fabricante:2293722
EAN:4017981005500

Documentos
Detalles de producto : 2293722 278781 - PALANCA PARA DOBLAR MED. 2
Palanca de doblado 20-25 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Peso | 3 kg |
| Longitud | 610 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,45 € Sin IVA
/ unidad
300,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
