4635900 245806 - SEGMENTO DE FUNDICION 6 MM
Matriz de doblado de aluminio fundido
Ver información técnicaReferencias
Gedore:245806
Rubix:798176940000
fabricante:4635900
EAN:4017981245821

Detalles de producto : 4635900 245806 - SEGMENTO DE FUNDICION 6 MM
• para usar con soporte de contrafuerza nr. 245710-245731
• para tubos métricos
Matriz de doblado de aluminio fundido 6 mm para usar con soporte de contraste nr. 245710-245731 para tubos métricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Peso | 0.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
