Referencias
Gedore:245730
Rubix:798180012000
fabricante:4635740
EAN:4017981245739

Documentos
Detalles de producto : 4635740 245730 - CONTRA APOYO MED. 3
• para usar con contrasteun nr. 245710-245731
• para tuberías métricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 460 g |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Peso | 0.46 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € Sin IVA
/ unidad
151,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
