HTS2-9535 110 130 12 K212 PTFE 24339369

Radial Shaft Seal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:MN03-10.17 110 X 130 X 0 X 12 X 0 PTFE K212
Rubix:798391001000
fabricante:24339369
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 110 130 12 K212 PTFE 24339369


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Cualidades

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Aplicaciones

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialptfe
Ejecuciónno aplicable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,71 Sin IVA
/ unidad
619,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días