Referencias
SMC:KQ2XD06-08A
Rubix:798266792000
fabricante:KQ2XD06-08A
EAN:3618036040623

Documentos
Detalles de producto : KQ2XD06-08A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2XD, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y clavija cuádruple tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 8 |
| Perfil | y plug-in (4-way / double-branch connection), with reducer |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,38 € Sin IVA
/ unidad
12,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días