RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 4 - G1/4

Racor banjo simple cil. 2 salidas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:859776
Mecaline:859816
Rubix:798941459000
EAN:3660338147883
PARALLEL SINGLE BANJO FITTING  2 HEADS Exterior tube diameter mm 4

Resumen técnico

Materialcuerpo en polímero h/latón niquelado
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 4 - G1/4


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 4 - G1/4

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo en polímero h/latón niquelado
Conexión 1g1/4
Conexión 24
14,29 € Sin IVA
/ unidad
17,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días