KQ2W10-02AP

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2W10-02AP
Rubix:799245988000
fabricante:01163178
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2W10-02AP


Los racores KQ2 One-Touch en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El anillo de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El anillo de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
8,55 € Sin IVA
/ unidad
10,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días