Referencias
SMC:KQ2VF12-03AS
Rubix:798266768000

Documentos
Detalles de producto : KQ2VF12-03AS 00984675
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2VF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,80 € Sin IVA
/ unidad
13,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días