Referencias
SMC:KQG2P-23
Rubix:799250415000
fabricante:KQG2P-23

Documentos
Detalles de producto : KQG2P-23
Siguiendo las demandas de la industria para una gama de racores metálicos de alto rendimiento, sin grasa y de bajo peso, nuestros ingenieros de I+D han tomado simplemente sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, añadieron algunas opciones que faltaban y los han hecho aún más pequeños, ligeros y resistentes. Diseñados para aplicaciones donde la resistencia al calor, la corrosión y los productos químicos es una necesidad, nuestra nueva Serie KQG2 de racores de un solo toque en acero inoxidable 316 ahora es hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores y, con 8 nuevas opciones, ahora tenemos 17 modelos en total. Y, con la incorporación de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 16mm. La Serie KFG2, nuestro racor de tipo inserto en acero inoxidable 316, también ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelo y además son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16mm, estos racores pueden operar a temperaturas desde -65ºC hasta 260ºC cuando se seleccionan sin un agente sellador de roscas. Y, con sellado sin manguito, se garantiza un mantenimiento más sencillo. Por último, completando nuestra gama de racores metálicos, está la opción en latón, Serie KQB2. De forma similar, hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca tanto NPT como G. Y, con recubrimiento químico de níquel aplicado a todas las piezas de latón, estos racores seguirán manteniendo buena apariencia durante toda su vida útil.
Cualidades
Tapón. Compacto y ligero. Flexibilidad de diseño. Serie sin grasa. RoHS.
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Conexión 1 | 3,2 mm |
| Perfil | kqg2 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días