RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G1/4
Racor banjo simple cil. 2 salidas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:859780
Mecaline:859820
Rubix:798941455000
EAN:3660338147920


Resumen técnico
| Material | cuerpo de polímero/latón niquelado h |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G1/4
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G1/4
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero/latón niquelado h |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 € Sin IVA
/ unidad
22,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días